{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användninglåsringstänger | Låsringar och spårringar utan griphål | |
totallängd | 200 mm | |
spaltöppning minimal | 2,2 mm | |
för axel-⌀ | från 12 mm | |
Käftform | vinklade 30° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | brunerad | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Utbytbar spets | no | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikkelkode | 719955 200 | |
Manufacturer number | 45 21 200 |