{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | |
totallängd | 130 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
spets-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | no | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | no | |
Utbytbar spets | no | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikkelkode | 719890 A11 | |
EAN / GTIN | 4003773048824 | |
Manufacturer number | 49 21 A11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisions- låsringstång A11
on request
På lager
176 styck i lager
NOK 264,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
109 styck i lager
NOK 206,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Käftform | vinklade 90° | vinklade 90° |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | Vinklad ytterring |
Material | Specialstål | Specialstål |
för utvändig låsrings-⌀ | 10 ;25 | 10 ;25 |
Utbytbar spets | no | no |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång |