Låsringstång vinklad 45° J3 HOLEX

Article no.: 719845 J3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
134 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Användninglåsringstänger: vinklad innerring

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Användninglåsringstänger vinklad innerring
    totallängd 225 mm
    för invändig låsrings-⌀ 40 mm - 100 mm
    spets-⌀ 2,3 mm
    Norm motsvarande DIN 5256
    Käftform vinklad 45°
    Handtag med plastöverdrag
    Material Kromvanadinstål
    Yta kemiskt svärtad tång
    Utbytbar spets no
    Produktslag Låsringstång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 719845 J3
    EAN / GTIN 4045197493217
    Manufacturer number 719845 J3

    Beskrivelse

    Ausführung:

    Aus einem Stück geschmiedet. Zange schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

    Verwendung:

    Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

    Norm:

    Ähnlich DIN 5256.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen