{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 160 mm | |
käftlängd | 50 mm | |
U-form | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 713710 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501486 | |
Manufacturer number | 713710 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spetstång vinklad, VDE-isolerad 160 mm GARANT
on request
På lager
72 styck i lager
NOK 291,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 813 styck i lager
NOK 235,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
backarnas utförande | räfflade gripytor | räfflade gripytor |
käftlängd | 50 | 50 |
totallängd | 160 | 160 |
U-form | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | motsvarande DIN ISO 5745 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång |