{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 200 mm | |
käftlängd | 73 mm | |
U-form | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 713550 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022848 | |
Manufacturer number | 26 21 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spetstång, vinklad, polerad 200 mm
on request
På lager
227 styck i lager
NOK 331,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 325,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 215 styck i lager
NOK 209,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 514 styck i lager
NOK 252,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
backarnas utförande | räfflade gripytor | räfflade gripytor | räfflade gripytor | räfflade gripytor |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) |
käftlängd | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
totallängd | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Handtag | med plastöverdrag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | med plastöverdrag | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
U-form | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |