Spetstång, rak VDE-isolerad, totallängd: 200mm

Article no.: 713351 200
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 073 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 200 mm
käftlängd 73 mm
U-form oval/spetsig, rak
Norm motsvarande DIN ISO 5745; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kromvanadinstål
Yta blank
Produktslag Multifunktionstång

Identification & Classification

Artikkelkode 713351 200
EAN / GTIN 4045197888006
Manufacturer number 713351 200
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (cirka 61 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.
Isolerade enligt SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen