Spetstång rak, förkromad 200 mm

Article no.: 713261 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 200 mm
käftlängd 75 mm
Produktslag Multifunktionstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 713261 200
EAN / GTIN 3662424087325
Manufacturer number 185A.20CPE

Beskrivelse

Utförande:

Käftar och led förkromade, tjockväggiga grepphylsor. Utmattningshållfast retur-fjäder av plast. Käftar med urtag, räfflade gripytor. Induktionshärdade skär, lämpliga för både hård och mjuk tråd.

Fördel:

Kompatibel med Facom fallskydd SLS (Safety Lock System) för säkring av verktygen vid arbeten på hög höjd, samt för att skydda mot nedfallande verktyg.

Norm:

DIN ISO 5745

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen