{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 125 mm | |
käftlängd | 27 mm | |
U-form | oval/spetsig, rak | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 713150 125 | |
EAN / GTIN | 4003773015932 | |
Manufacturer number | 25 01 125 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |