Alternative article:

Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor 200

Article no.: 713101 200
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 200 mm
käftlängd 73 mm
U-form oval/spetsig, rak
Norm DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Multifunktionstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 713101 200
EAN / GTIN 4003773035022
Manufacturer number 26 15 200

Beskrivelse

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Skäreggen induktivhärdade (ca 61 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt.
KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools fallsäkring.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Anmärkning:

Tidigare modell nr 713100 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen