Svetstång för rör 280 mm

Article no.: 709501 280
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
770 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 280 mm
gripvidd för rör 10 mm - 70 mm
gripvidd för rör 2/5 – 2.3/4 tum
spännvidd a 90 mm
Övre käft prismaformig
backarnas utförande U-form - prismaformig
Stöd Trepunktsfixering
Material tång Fjäderstål
Material käftar Kromvanadinstål
Yta förnicklad
Produktslag Griptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 709501 280
EAN / GTIN 4062406241070
Manufacturer number 709501 280

Beskrivelse

Utförande:

U-formade käftar där de övre käftarna har prismaformad vinkel. Detta ger säker trepunktsfixering vid fasthållning av rör. Stabil tångkropp av fjäderstål. Tången är helt förnicklad.

Användningsdata:

För centrerad fasthållning vid svetsning av rör ellerrunda stänger.

Material:

Käftar av kromvanadinstål.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 10.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen