{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | TwinGrip | |
totallängd | 200 mm | |
käftlängd | 27 mm | |
backbredd | 11 mm | |
spännvidd för sexkant | 22 mm | |
gripvidd för rör | 7/8 tum | |
Klämskydd | ja | |
Automatisk fastspänning | ja | |
antal spärrlägen för fininställning | 5 | |
backarnas utförande | 3-punktsanläggning | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadin-elektrostål | |
Produktslag | Rörgriptång |
Artikkelkode | 705991 200 | |
EAN / GTIN | 4003773087243 | |
Manufacturer number | 82 01 200 |