{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Cobra | |
totallängd | 250 mm | |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | |
spännvidd för sexkant | 46 mm | |
gripvidd för rör | 2 tum | |
antal spärrlägen för fininställning | 25 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Handtag | Krysspräglad | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | no | |
Snabbinställning | no | |
Automatisk fastspänning | yes | |
Klämskydd | yes | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikkelkode | 705800 250 | |
EAN / GTIN | 4003773022022 | |
Manufacturer number | 87 01 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad 250 mm
on request
På lager
2 249 styck i lager
NOK 341,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 205 styck i lager
NOK 307,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd | 250 | 250 |
Klämskydd | yes | yes |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | manganfosfaterad, polerade käftar |
Snabbinställning | no | yes |
Automatisk fastspänning | yes | yes |
spännvidd för sexkant | 46 | 46 |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång |