{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 250 mm | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
spännvidd för sexkant | 36 mm | |
gripvidd för rör | 1,1/2 tum | |
Norm | DIN ISO 8976; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | no | |
Fininställning av spärrlägen möjlig | no | |
Automatisk fastspänning | yes | |
Klämskydd | yes | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikkelkode | 705746 250 | |
EAN / GTIN | 4045197887887 | |
Manufacturer number | 705746 250 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |