{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 200 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,8 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
gnistfri | no | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 701900 200 | |
EAN / GTIN | 4003773010029 | |
Manufacturer number | 02 06 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kraftkombitång, förkromad, VDE-isolerad 200 mm |
||
gnistfri | no | no |
totallängd | 200 mm | 200 mm |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta |
Norm | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | förkromad | förkromad |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,8 mm | 2,8 mm |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång |