{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | KNIPEXtend | |
totallängd | 140 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 2,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
gnistfri | no | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 701601 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039730 | |
Manufacturer number | 03 05 140 |