{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | Kemiskt svärtad tång med polerat huvud | |
gnistfri | no | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 701500 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040996 | |
Manufacturer number | 03 01 160 |