{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 200 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,8 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
gnistfri | no | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 700340 200 | |
EAN / GTIN | 4045197416933 | |
Manufacturer number | 700340 200 |