{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Antal tänger | 4 | |
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | |
Norm | DIN 5254 A | |
för utvändig ring-⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
spets-⌀ | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | |
totallängd, maximalt | 140; 140; 185; 230 mm | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikkelkode | 700142 4 | |
EAN / GTIN | 4045197524867 | |
Manufacturer number | 700142 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisions- låsringstänger, sats, 4 delar för utvändiga ringar 4 GARANT
on request
På lager
196 styck i lager
NOK 804,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
171 styck i lager
NOK 671,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal tänger | 4 | 4 |
totallängd, maximalt | 140; 140; 185; 230 | 135; 135; 180; 225 |
Norm | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
spets-⌀ | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 |
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | Rak ytterring |
för utvändig ring-⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång |