CarryMore Trolley 1

Article no.: 693652 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 1 100 mm
Bredd 400 mm
⌀ hjul 250 mm
lyftförmåga 80 kg
vikt 11,6 kg
Produktslag Transportkärra

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 693652 1
EAN / GTIN 5733439146425
Manufacturer number 146425

Beskrivelse

Utförande:

  • Med CarryMore Trolley kan flera olika CarryMore-bärramar transporteras enkelt.
  • Stort, praktiskt och ergonomiskt handtag.
  • Stora hjul (⌀ 25 cm) – bra att ha i trappor.
  • Bärplattan kan fällas upp och fixeras i upprätt läge med magneter för att minimera utrymmesbehovet i fordonet.
  • Koppling för flixering av CarryMore i Trolley. Den kan sättas fast i olika höjdlägen allt efter hur många CarryMore som ska transporteras.
  • Extra arbetsområde på en CarryMore för placering av 1 st CarryLite 4×8.
  • CarryMore Trolley kan ta upp till 4 st CarryMore 55 eller 3 st CarryMore 80.
Material (Trolley): Aluminium
Hjuldiameter: 250 mm
Hjulbredd: 50 mm

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen