Sortimentlåda ”CarryLite”, antal insatser: 16

Article no.: 693610 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
48 styck i lager

Select article variation and quantity

antal insatser Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

antal hyllor 16
yttermått längd 337 mm
yttermått djup 278 mm
yttermått höjd 57 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 693610 16
EAN / GTIN 5733439143615
Manufacturer number 143615

Beskrivelse

Utförande:

Lådstomme av PP, lock av polykarbonat. Starka flerpunktsgångjärn ger stabilitet och 2 skjutlås låser det genomskinliga locket Profilering i locket håller de utbytbara insatserna på plats och ser till att innehållet inte blandas under transport.

Beläggning:

antal insatser L×B×H: 8 st 55×39×47 mm
4 st 79×55×47 mm
2 st 157×55×47 mm
2 st 109×79×47 mm

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen