Verktygslådor av stålplåt ”Extra” 5/600

Article no.: 693465 5/600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
156 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

yttermått längd 600 mm
yttermått djup 200 mm
yttermått höjd 200 mm
Utförande Femdelad
vikt 6,6 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 693465 5/600
EAN / GTIN 8716736002745
Manufacturer number 305A

Beskrivelse

Utförande:

Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande). Locket fastsatt med genomgående bandgångjärn.
Extra kraftigt utförande, vissa delar av 0,9 mm stålplåt.

Lackering:

Lådans alla ytor är pulverbelagda i blått.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen