Verktygslådor av stålplåt ”Standard” 5/430

Article no.: 693460 5/430
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
712 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

yttermått längd 430 mm
yttermått djup 200 mm
yttermått höjd 200 mm
Utförande Femdelad
vikt 4,3 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 693460 5/430
EAN / GTIN 2050001021748
Manufacturer number 105N

Beskrivelse

Utförande:

Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande). Locket fastsatt med genomgående bandgångjärn.
Av 0,6 mm stålplåt.

Lackering:

Lådans alla ytor är pulverbelagda i blått.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen