{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Material | ABS | |
IP-skyddsklass | IP X4 | |
Egenskap väska | Stapelbar | |
yttermått längd | 442 mm | |
yttermått djup | 357 mm | |
yttermått höjd | 117 mm | |
Längd invändigt | 375 mm | |
Bredd invändigt | 313 mm | |
Höjd invändigt | 71 mm | |
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikkelkode | 693337 102 | |
EAN / GTIN | 2050002047396 |