Systemväska av plast med insatser 136

Article no.: 693335 136
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
94 styck i lager
  • Material: ABS
  • IP-skyddsklass: IP X4
  • Egenskap väska: Stapelbar
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Produktinformasjon

Technical Data

Material ABS
IP-skyddsklass IP X4
Egenskap väska Stapelbar
yttermått längd 442 mm
yttermått djup 357 mm
yttermått höjd 151 mm
Längd invändigt 375 mm
Bredd invändigt 311 mm
Höjd invändigt 107 mm
förpackning Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 693335 136
EAN / GTIN 2050002047389

Beskrivelse

Utförande:

Av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. De ergonomiskt formade handtagen och handtagsskålarna gör väskorna mycket bekväma att bära. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.
Systemväska av plast L-BOXX® nr 693330 storlek 136 inklusive spärrskumplast nr 693355 och lockinlägg nr 693352.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar