Serviceverktygsväska ALL.IN.ONE, rullbar, med 4 utdragslådor tomma

Article no.: 693150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
140 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • Material: PP
  • Väska bärförmåga: 50
  • Egenskap väska: Flyganpassad; Slagtålig

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Material PP
    Väska bärförmåga 50 kg
    Egenskap väska Flyganpassad; Slagtålig
    yttermått längd 581 mm
    yttermått djup 381 mm
    yttermått höjd 455 mm
    vikt 13,2 kg
    Produktslag Verktygstransportsystem

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 693150
    EAN / GTIN 8024482179032
    Manufacturer number AI1.KT02

    Beskrivelse

    Utförande:

    Stabil verktygsväska av polypropylen med åkverk (4 robusta hjul och teleskophandtag) och 2 handtag på sidan. Locket och frontluckan kan tas bort. Kan låsas både centralt med ett cylinderlås och varje lucka för sig med hänglås. Lockfacket är utrustat med uttagbar bricka och frontfacket med 4 lådor med utdragsspärr.
    Invändig utrustning:
    1 uttagbar monitorskiva
    1 låda 30 mm, tom, nr 693177
    2 lådor 60 mm, tomma, nr 693182
    1 låda 95 mm med 5 smådelslådor i olika storlekar.

    Specialtillbehör:

    Sats med 4 hjul (kan vridas 360°) nr 693160. Verktygstavla för montering i det övre locket nr 693170 / 693175 (endast 1 tavla får plats).

    Anmärkning:

    Individuell bestyckning med diverse utdragslådor är möjlig. Cellplastinsatser med exakt passform kan framställas med eForm-konfiguratorn. Reservlås inkl. 2 nycklar finns under nr 693161 och enstaka reservlådor under nr 693177693189.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen