Serviceverktygsväska med bottenlåda och verktygstavlor

Article no.: 692810
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
29 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • Material: PC
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare; Klämhållare
  • Väska bärförmåga: 35
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Material PC
    Typ av verktygsförvaring Skafthållare; Klämhållare
    Väska bärförmåga 35 kg
    Egenskap väska Flyganpassad
    Längd invändigt 435 mm
    Bredd invändigt 275 mm
    Höjd invändigt 150 mm
    vikt 4,6 kg
    Produktslag Verktygstransportsystem

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 692810
    EAN / GTIN 4045197806321
    Manufacturer number 692810

    Beskrivelse

    Utförande:

    Lådinsatserna är tillverkade av formsprutad plast. Fördelarna med polykarbonatplast är den höga segheten, hållfastheten, styvheten och hårdheten i ett brett temperaturområde. Aluminiumram med hörnskydd av plast, integrerat kombinationslås och gångjärn som håller locket i öppet läge.
    Inredning för invändiga mått höjd 150 mm:
    1 indelningsbar bottenlåda med 12 elastiska dubbelband. 2 tvärgående mellanväggar och insatsboxar i bottenlådan. 1 verktygstavla med 9 tygskafthållare och verktygsklämhållare på fram- och baksidan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen