Verktygsväska av X-ABS med bottenlåda, 2 verktygstavlor och TSA-lås 1

Article no.: 692631 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Material: X-ABS
  • Typ av verktygsförvaring: Klämhållare
  • Väska bärförmåga: 30
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Material X-ABS
    Typ av verktygsförvaring Klämhållare
    Väska bärförmåga 30 kg
    Egenskap väska Flyganpassad
    Längd invändigt 460 mm
    Bredd invändigt 190 mm
    Höjd invändigt 310 mm
    vikt 4,6 kg
    Produktslag Verktygstransportsystem

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 692631 1
    EAN / GTIN 4006793001824
    Manufacturer number 584070171

    Beskrivelse

    Utförande:

    X-ABS är extremt slagtåligt vilket gör det lämpligt för flygtransport. Ytstrukturen är reptålig och glidhämmande (gummeringseffekt) vilket ger ett mycket gott ytskydd. Aluminiumstomme med inbyggda cylinderlås, rastergångjärn som håller locket i öppet läge och glidskena.
     
    Invändig utrustning:
    1 bottenlåda, indelningsbar, inkl. verktygstavla med 1 verktygshållare som täckplatta (nr 692750), 1 verktygstavla med 2 verktygshållare (nr 692720), 1 dokumenttavla, fast monterad i locket.
    TSA-lås: Vid resa till USA kan de amerikanska säkerhetsmyndigheterna ”Transportation Security Administration” (TSA) öppna och stänga låsen med en huvudnyckel för genomsökning. Det gör att du slipper få väskan öppnad med våld (förstörda lås) vid en genomsökning.

    Anmärkning:

    Väskan kan på förfrågan också levereras med andra låsvarianter.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen