{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Material | X-ABS | |
Typ av verktygsförvaring | Skafthållare | |
Väska bärförmåga | 30 kg | |
Egenskap väska | Flyganpassad | |
Längd invändigt | 470 mm | |
Bredd invändigt | 210 mm | |
Höjd invändigt | 360 mm | |
Volym | 36 l | |
vikt | 5,4 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikkelkode | 692520 1 | |
EAN / GTIN | 4006793800717 |