Verktygsrullväska av textil med instickslås 390X320 mm

Article no.: 692255 390X320
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
711 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd × bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 390 mm
Bredd 320 mm
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
antal verktygsfack 9
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 692255 390X320
EAN / GTIN 4062406587925
Manufacturer number 692255 390X320

Beskrivelse

Utförande:

Högklassiga verktygstextilväskor som följer dig i ditt dagliga arbete. Med reflextejper som ger god synlighet.
Med profilerat sydda olika stora insticksfack och täckflik, kan rullas ihop. Den justerbara säkringsremmen och instickslåset av plast som gör att väskan kan öppnas och stängas med en hand ger en säker förvaring av verktygen.

Material:

Av robust polyesterväv.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen