Utförande:
Högvärdiga GreenPlus verktygsväskor i textil utrustade med praktiska proffsverktyg som följer dig under ditt dagliga arbete.
Leveransinnehåll:
Sexkantvinkelskruvdragarsats, lång med sfäriskt huvud, 9-delars: 1 st nr
627132 storlek 9
Tångsortiment, 4 delar: 1 st nr
700001 storlek 4
Tångnyckel: 1 st nr
813501 storlek 180
Skjutmått: 1 st nr
410100 storlek 150
Rullmåttband 3 m: 1 st nr
461900 storlek 3
tumstock av plast 2 m: 1 st nr
466200 storlek 2
Kutterkniv: 1 st. nr
845020Kombinationssax med 2K-handtag, rak: 1 st nr
763030 storlek 205
Skruvmejsel för bitshållare: 1 st nr
676602 storlek 30
Spärrnyckel för bitshållare: 1 st nr
676690 storlek 1/4
Bitssortiment, 61-delars: 1 st. nr
676040Skruvmejselsortiment Schlitz och Phillips: 1 st nr
666956 storlek 4/2
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum, 41-delars: 1 st nr
630325 storlek SD
Tygfodral för fast skruvnyckel: 1 st nr
614835 storlek 10
Dubbel U-nyckel/fast skruvnyckel: Vardera 1 st nr
610600 storlek 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24
Universalavgradare: 1 st nr
839901 storlek S10
Handavgradare: 1 st nr
150400 storlek 12,4
Smideshammare: 1 st nr
750110 storlek 300
Universalborrsats av hårdmetall, 7-delars: 1 st nr
787078 storlek 7
Pannlampa (HOLEX): 1 st nr
081493 storlek 300
Skyddsglasögon: 1 st nr
096200 storlek CLEAR
Förvaring i: 1 st nr
692210 storlek 1
Anmärkning:
Verktyget levereras löst.