Funktion:
IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.
Användningsdata:
Omfattande elektrikerverktygssortiment i en slagtålig väska av polypropen med bärrem.
Leveransinnehåll:
VDE hylsnyckelskruvdragare: Vardera 1 st storlek 5,5; 7; 8; 10 mm
VDE-skruvdragare för Phillips: Vardera 1 st storlek 1; 2
VDE-skruvmejsel för Pozidriv: Vardera 1 st storlek 1; 2
VDE-skruvdragare med spår: Vardera 1 st storlek 3,5; 4; 5,5; 6,5
VDE-PlusMinus skruvmejsel för Phillips-spår: Vardera 1 st storlek 1; 2
VDE-PlusMinus skruvmejslar för Pozidriv-spår: Vardera 1 st storlek 1; 2
spänningsprovare upp till 250 V: 1 st storlek 3
VDE bit-magasinhållare LiftUp blandat, för Phillips; för Pozidriv; för spår: 7 delar
VDE TriCut installationstång: 1 st
VDE BiCut högeffektiv sidavbitare: 1 st
VDE kombinationstång: 1 st storlek 180 mm
VDE sidavbitare: 1 st storlek 180 mm
VDE spetstång, rak: 1 st storlek 200 mm
VDE Spetstång, böjd: 1 st storlek 200 mm
VDE polygriptång: 1 st strl. 250 mm
Volt Detector 230 – 1000 V AC: 1 st
Automatisk avisoleringstång: 1 st strl. 0,2 – 6,0 mm²
Presstång för ändhylsor: 1 st strl. 0,14 – 14 mm²
Avmantlingskniv för kabel: 1 st strl. 4 – 28 mm
sidavbitare för finmekaniker: 1 st strl. 125 mm
Bitssortiment, blandat, för Phillips; för Pozidriv; för inner-Torx®; för slits: 1 st 31 delar
vinkelskruvmejsel med sexkant och kulhuvud, sats: 9 delar (storlek 1,5 – 10 mm)
Skruvdragare för spår: 1 st strl 12
Elskåpsnyckel: 1 st
Plastmåttstock: 1 st
vattenpass, ABS-plast: 1 st storlek 200 mm
Anmärkning:
Verktyget levereras löst.