Bitssortiment med konisk försänkare i stabil box, 8 delar

Article no.: 676312
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
90 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 335 C
  • Antal skär Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

antal försänkare 6
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 335 C
Antal skär Z 3
Antal delar 8
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 676312
EAN / GTIN 4013288101587
Manufacturer number 05259147001

Beskrivelse

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Innehåll:

Försänkarbits, tre skär: Nr 676310 vardera 1 st storlek 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
bitsskruvmejsel: 1 st nr 676410
”Rapidaptor” bitshållare: 1 st. liknande nr 675020 storlek 6,3K (utan magnet)

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar