{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 12,4 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Antal skär Z | 1 | |
tillverkarens beteckning | 845 | |
totallängd | 36 mm | |
skaftlängd | 21 mm | |
för hål från | 1,5 mm | |
för sänkskruv | M6 | |
Bits sexkantskaft | C 6,3 | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 676311 12,4 | |
EAN / GTIN | 4013288119063 | |
Manufacturer number | 05104663001 |