Spiralborrbits- sortiment i fodral, 19 delar

Article no.: 676304
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
82 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial HSS
Spetsvinkel 118 grad
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal borr 6
Antal delar 19
Produktslag Spiralborrbits

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 676304
EAN / GTIN 4013288101570
Manufacturer number 05259146001

Beskrivelse

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
Universellt användbar i metall, trä och plast.
Speciella nithålsdimensioner 3,1 och 5,1 mm.

Innehåll:

Spiralborrsbits: Nr 676302 vardera 1 st storlek 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Bits för Phillips: Nr 675200 2 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25
Bits för invändig Torx®: 675340 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
bitshållare “Rapidaptor”: 1 st. liknande nr 675020 storlek 6,3K (utan magnet)

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen