Bitssortiment med bitsskruvmejsel 10 delar

Article no.: 676060
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
114 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning KK 10
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 10
Drivverktyg bitsskruvmejsel
Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget yes
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 676060
EAN / GTIN 4013288041647
Manufacturer number 05056653001

Beskrivelse

Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg för hand och maskinellt. Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Vardera 1 st nr 675200 storlek 1/25; 2/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st nr 675220 storlek 1/25; 2/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,5×4; 1,0×5,5
bitsskruvmejsel: 1 st med snabbyteschuck C/E 6,3

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen