Bitssats metall 30 delar

Article no.: 675793
(NOK 11,75 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
547 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Bit-Check 30 Metal 1
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 30
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 675793
EAN / GTIN 4013288179838
Manufacturer number 05057434001

Beskrivelse

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675310 3 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675320 3 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 3 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675240 vardera 1 st storlek 4; 5; 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: 675340 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Bitshållare: 1 st

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen