Bitssats 10 delar, med torsionszon TX

Article no.: 675671 TX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
136 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Bit-Check 10 TX Universal 1
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 10
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 675671 TX
EAN / GTIN 4013288033802
Manufacturer number 64.JE6T

Beskrivelse

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
snabbkoppling: 1 st

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen