Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Sats med 30 bits TX30

Article no.: 675549 TX30
Set price 30 st. (NOK 7,62 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
250 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 30
Bit längd 25 mm
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 675549 TX30
EAN / GTIN 4067263237877
Manufacturer number 675549 TX30

Beskrivelse

Utförande:

För infästning i handhållare eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i insticksskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN EN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghärdad.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen