Insexbits, 1/4″ med Hex Plus-profil rostfritt stål 3 mm

Article no.: 675494 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  54,44 / st.
  • from 10 st.
    NOK  45,35 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
73 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 3840/1 TS
sexkant 3 mm
Material Rostfritt stål, INOX
totallängd 25 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 675494 3
EAN / GTIN 4013288111227
Manufacturer number 05071073001

Beskrivelse

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Med torsionszon som ger lägre krafttoppar vid skruvningen. Rostfritt stål, segt och hårt genom vakuum-ishärdningen.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Rostfritt stål.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Insexbits, 1/4″ med Hex Plus-profil rostfritt stål 3 mm

Insexbits, 1/4″ med Hex Plus-profil rostfritt stål 3 mm

on request
På lager
73 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  54,44
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  45,35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 084 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  25,27
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  21,02
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantnyckel
totallängd 25 mm 25 mm
tillverkarens beteckning 3840/1 TS
sexkant 3 mm 3 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Bits sexkantskaft C 6,3 C 6,3
Produktslag Bitsverktyg Bitsverktyg

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen