Insexbits, 1/4″ med Hex Plus-profil 2 mm

Article no.: 675240 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  27,92 / st.
  • from 10 st.
    NOK  23,32 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
523 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 840/1 Z Hex-Plus
sexkant 2 mm
totallängd 25 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 675240 2
EAN / GTIN 4013288191519
Manufacturer number 05056305001

Beskrivelse

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Standardutförande, seghård.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Insexbits, 1/4″ med Hex Plus-profil 2 mm

Insexbits, 1/4″ med Hex Plus-profil 2 mm

on request
På lager
523 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  27,92
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  23,32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 517 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  25,21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  20,97
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantnyckel
totallängd 25 mm 25 mm
tillverkarens beteckning 840/1 Z Hex-Plus
sexkant 2 mm 2 mm
Bits sexkantskaft C 6,3 C 6,3
Produktslag Bitsverktyg Bitsverktyg

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen