TY® bitssortiment, 8 delar, 1/4 tum C 6,3 29 mm 8

Article no.: 674163 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 8
Bit längd 29 mm
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 674163 8
EAN / GTIN 4010995421373
Manufacturer number 42137

Beskrivelse

Utförande:

De 29 mm långa TY®-bitsen är 4 mm längre än 25 mm-bits och har därmed en längre torsionszon som förbättrar livslängden. Perfekt för högeffektiva borrskruvdragare och mutterdragare. Förvaring i plasthållaren BitBuddy® möjliggör bekväm upptagning av bits direkt från hållaren till maskinen.

Fördel:

De färgade bitsen går snabbt och enkelt att hitta och tack vare det färgade höljet går de även att hitta i mörker med UV-ljus.

Innehåll:

Bits, C 6,3, för Phillips: 1 st PH2
Bits, C 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st storlek PZ1; PZ2; PZ3
Bits, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX15; TX20; TX25
Bitshållare: 1 st.

Anmärkning:

En lämplig UV ficklampa LED / UV hittar du på nr 081518 UV-LED.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen