Skruvmejselsats Mikro-elektronik i textilväska, EGB 20

Article no.: 669930 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Unit price incl. VAT
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Antal delar 20
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Drivprofil Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar; Klotformat huvud; Skruvmejsel för Microstix®-skruvar
Vridbar kåpa yes
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 669930 20
EAN / GTIN 4013288169662
Manufacturer number 05073671001

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med vridbar topp, snabbvridzon för effektiv skruvdragning samt kraftzon. Med snabbyteschuck för fastsättning av 4 mm Halfmoon-bitsklingor (nr 669932 - 669936) resp. 4 mm HIOS bitsklingor. Klingor av högvärdigt verktygsstål.
Verktygshandtag av avledande plast, ESD-lämpligt.

Användningsdata:

För arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.

Innehåll:

bitsskruvmejsel: 1 st nr 669931
spårklingor nr 669932: vardera 1 st storlek 1,5; 2; 3
Klingor för Phillips nr 669933: vardera 1 st storlek 00; 0; 1
insexklingor nr 669934: vardera 1 st storlek 1,5; 2
Bits för Torx® nr 669935: vardera 1 st storlek TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6
Bits för Torx Plus® nr 669936: vardera 1 st storlek 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Klingor till Torx Plus® IPR med hål: 1 st storlek 1IPR

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen