Phillips-skruvmejslar med kraftformhandtag, isolerade 1

Article no.: 668620 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
341 styck i lager

Select article variation and quantity

krysspårstorlek Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 162 iS
krysspårstorlek 1
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 178 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 668620 1
EAN / GTIN 4013288160140
Manufacturer number 05006450001

Beskrivelse

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av höglegerat specialstål, zinkfosfaterad.
Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen