Pozidriv-skruvmejslar &SwissGrip& isolerade 1

Article no.: 668380 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
242 styck i lager

Select article variation and quantity

krysspårstorlek Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Classic VDE
    krysspårstorlek 1
    Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
    klinglängd 80 mm
    totallängd 175 mm
    Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 668380 1
    EAN / GTIN 7610733064489
    Manufacturer number 5192.1-80

    Beskrivelse

    Utförande:

    Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
    Smalt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert också med våta och oljiga händer.
    Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet.

    Användningsdata:

    För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen