Slim elektrikerskruvdragare fö Phillips, Classic isolerad 2

Article no.: 668372 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
103 styck i lager

Select article variation and quantity

krysspårstorlek Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Classic VDE
    krysspårstorlek 2
    Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm
    klinglängd 100 mm
    totallängd 205 mm
    Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
    Produktslag Skruvmejslar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 668372 2
    EAN / GTIN 7610733278404
    Manufacturer number 5190.SL 2-100

    Beskrivelse

    Utförande:

    Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
    Smalt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert också med våta och oljiga händer.
    Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet.
    Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

    Användningsdata:

    För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen