Pozidriv-skruvmejslar med klinga av rostfritt stål 2

Article no.: 668290 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager

Select article variation and quantity

krysspårstorlek Unit price incl. VAT
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning 3355 PZ
    krysspårstorlek 2
    Material Rostfritt stål, INOX
    för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm
    klinglängd 100 mm
    totallängd 205 mm
    Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 668290 2
    EAN / GTIN 4013288107459
    Manufacturer number 05032032001

    Beskrivelse

    Utförande:

    Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
    Wera Lasertip-klinga av rostfritt stål med mikromatt mejselspets (fr.o.m. storlek 1).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen