Lång Pozidriv-skruvmejsel med Kraftform-handtag 2/200 mm

Article no.: 668240 2/200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

krysspårstorlek / klinglängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 355 PZ
krysspårstorlek 2
klinglängd 200 mm
totallängd 305 mm
mejselspets lasertip
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 668240 2/200
EAN / GTIN 4013288004062
Manufacturer number 05009317001

Beskrivelse

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen