Spänningsprovare specialkvalitet LED, eggbredd: 2,5mm

Article no.: 665021 2,5
Copy
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
1 609 styck i lager

Select article variation and quantity

eggbredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

eggbredd 2,5 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 135 mm
Testområde 110 V - 250 V
Drivprofil Spårskruvmejsel
Clip yes
Produktslag Spänningsprovare

Identification & Classification

Artikkelkode 665021 2,5
Copy
EAN / GTIN 7610733298891
Copy
Manufacturer number 175.0-60 LED
Copy

Beskrivelse

Utförande:

Plasthandtag med isolerad skruvmejselklinga i hög kvalitet. Provningsområde 110−250 V. Lysdiod för hög belysningskraft.
med klämma.

Downloads & documents

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Vänligen ange artikelnummer eller artikelkod här.

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen