Elektronikmejsel Kraftform® Micro 3,5 mm

Article no.: 664600 3,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
269 styck i lager

Select article variation and quantity

mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning 2035 Micro
    mejselbredd b 3,5 mm
    mejseltjocklek a 0,6 mm
    klinglängd 80 mm
    totallängd 177 mm
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 664600 3,5
    EAN / GTIN 4013288031921
    Manufacturer number 05118012001

    Beskrivelse

    Utförande:

    Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
    Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets.

    Användningsdata:

    För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen