Elektronikskruvdragare för spår ESD 1,5 mm

Article no.: 664415 1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    mejselbredd b 1,5 mm
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    mejseltjocklek a 0,25 mm
    klinglängd 40 mm
    totallängd 133 mm
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 664415 1,5
    EAN / GTIN 7610733268245
    Manufacturer number 8128.1,5-40 ESD

    Beskrivelse

    Utförande:

    Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
    Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Högsta möjliga måttnoggrannhet hos eggarna. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.
    Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen